OBO BETTERMANN - SurgeController V20 dreipolig für PV-Anlagen 600V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5094605
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 2.6 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195708872
Sonepar Artikelnummer
120178753
Hersteller Artikelnummer
5094605
Hersteller Typ
V20-C 3PH-600
Hersteller Artikel Nr.:
5094605
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
2.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
600 V
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Max. PV-Spannung:
600 V
Schutzpegel L-N:
2.6 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.335 kg


