OBO BETTERMANN - SurgeController V20 leckstromfreies Oberteil 280V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5095524
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Integrierte Vorsicherung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196818747
Sonepar Artikelnummer
121162366
Hersteller Artikelnummer
5095524
Hersteller Typ
V20-LCF-0-280
Hersteller Artikel Nr.:
5095524
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.086 kg


