OBO BETTERMANN - SurgeController V20 leckstromfreies Oberteil 385V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5099613
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 385 V
Schutzpegel - 1.8 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195807612
Sonepar Artikelnummer
120200433
Hersteller Artikelnummer
5099613
Hersteller Typ
V20-VA 0
Hersteller Artikel Nr.:
5099613
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
385 V
Schutzpegel:
1.8 kV
Montageart:
auf Basiselement
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.060 kg


