OBO BETTERMANN - SurgeController V20 Oberteil 60V DC 60V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5095369
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 0.5 kV
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197354558
Sonepar Artikelnummer
121162365
Hersteller Artikelnummer
5095369
Hersteller Typ
V20-DC-60-0
Hersteller Artikel Nr.:
5095369
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
0.5 kV
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Schutzpegel L-N:
0.5 kV
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.036 kg


