OBO BETTERMANN - SurgeController V20 Oberteil für PV-Anlagen 500V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5099708
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 2 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195708933
Sonepar Artikelnummer
120351624
Hersteller Artikelnummer
5099708
Hersteller Typ
V20-C 0-500PV
Hersteller Artikel Nr.:
5099708
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
2 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
400 V
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Max. Dauerspannung DC:
500 V
Max. PV-Spannung:
500 V
Schutzpegel N-PE:
2 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.065 kg


