OBO BETTERMANN - T-Abzweig mit Brandschutzgewebe 500x300x40 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218074
Außenhöhe - 40 mm
Außenbreite - 100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Ummantelung - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365226
Sonepar Artikelnummer
121080149
Hersteller Artikelnummer
7218074
Hersteller Typ
PLM TB 0410 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218074
Außenhöhe:
40 mm
Außenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.358 kg


