Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Abzweig mit Brandschutzgewebe 500x300x80 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7218078

  • Außenhöhe - 80 mm

  • Außenbreite - 100 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

  • Ummantelung - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197365240

Sonepar Artikelnummer

121080253

Hersteller Artikelnummer

7218078

Hersteller Typ

PLM TB 0810 FS

Hersteller Artikel Nr.:

7218078

Außenhöhe:

80 mm

Außenbreite:

100 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Trennwände möglich:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.643 kg

T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!