OBO BETTERMANN - T-Abzweig mit Brandschutzgewebe 500x300x80 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218080
Außenhöhe - 80 mm
Außenbreite - 100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Ummantelung - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365585
Sonepar Artikelnummer
121080192
Hersteller Artikelnummer
7218080
Hersteller Typ
PLM TB 0810 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218080
Außenhöhe:
80 mm
Außenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.650 kg


