OBO BETTERMANN - T-Abzweig mit Brandschutzgewebe 600x400x120 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218082
Außenhöhe - 120 mm
Außenbreite - 200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Ummantelung - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365264
Sonepar Artikelnummer
121080081
Hersteller Artikelnummer
7218082
Hersteller Typ
PLM TB 1220 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218082
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.436 kg


