Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Abzweig mit Brandschutzgewebe 600x400x120 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7218084

  • Außenhöhe - 120 mm

  • Außenbreite - 200 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

  • Ummantelung - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197365608

Sonepar Artikelnummer

121079948

Hersteller Artikelnummer

7218084

Hersteller Typ

PLM TB 1220 RW

Hersteller Artikel Nr.:

7218084

Außenhöhe:

120 mm

Außenbreite:

200 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Trennwände möglich:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.500 kg

T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!