Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 110 110x200 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6312815

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Innenradius - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195910367

Sonepar Artikelnummer

120503926

Hersteller Artikelnummer

6312815

Hersteller Typ

WLT 1120 VA4571

Hersteller Artikel Nr.:

6312815

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung symmetrisch:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

17.500 kg

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.