OBO BETTERMANN - T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 110 110x600 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6312675
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196302659
Sonepar Artikelnummer
120048005
Hersteller Artikelnummer
6312675
Hersteller Typ
WLT 1160 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6312675
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Innenradius:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
23.400 kg


