Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 160 160x200 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6229727

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 160 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Innenradius - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196172696

Sonepar Artikelnummer

120047840

Hersteller Artikelnummer

6229727

Hersteller Typ

WLT 1620 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6229727

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

160 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

23.450 kg

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.