OBO BETTERMANN - T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 160 160x400 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6229743
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 160 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196172818
Sonepar Artikelnummer
120019648
Hersteller Artikelnummer
6229743
Hersteller Typ
WLT 1640 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6229743
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
160 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
27.250 kg


