Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Stück 600x230x100 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6193412

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 230 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197251697

Sonepar Artikelnummer

120931305

Hersteller Artikelnummer

6193412

Hersteller Typ

WDK T100230GR

Hersteller Artikel Nr.:

6193412

Höhe:

100 mm

Breite:

230 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

Unterteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

RAL-Nummer:

7030

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

2.488 kg

T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.