Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Stück 70x130mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6274562

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Breite des Abzweigs - 130 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195656937

Sonepar Artikelnummer

120201074

Hersteller Artikelnummer

6274562

Hersteller Typ

GK-T70130LGR

Hersteller Artikel Nr.:

6274562

Breite:

130 mm

Tiefe:

70 mm

Breite des Abzweigs:

130 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Oberteilbreite 1:

76.5 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Symmetrisch:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.080 kg

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.