OBO BETTERMANN - T-Stück Adapter für Rapid 45-2 160x62x56 tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113103
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197373061
Sonepar Artikelnummer
121200963
Hersteller Artikelnummer
6113103
Hersteller Typ
GK-TR53100SW
Hersteller Artikel Nr.:
6113103
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.034 kg
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.


