OBO BETTERMANN - T-Stück Adapter für Rapid 45-2 165 225x62x56 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113480
Breite - 62 mm
Tiefe - 55.5 mm
Breite des Abzweigs - 165 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196420155
Sonepar Artikelnummer
120393786
Hersteller Artikelnummer
6113480
Hersteller Typ
GK-TR53165RW
Hersteller Artikel Nr.:
6113480
Breite:
62 mm
Tiefe:
55.5 mm
Breite des Abzweigs:
165 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.045 kg


