OBO BETTERMANN - T-Stück EI60 für PLCS D060810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217900
Außenhöhe - 150 mm
Außenbreite - 208 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836741
Sonepar Artikelnummer
120931211
Hersteller Artikelnummer
7217900
Hersteller Typ
PLCS T060810
Hersteller Artikel Nr.:
7217900
Außenhöhe:
150 mm
Außenbreite:
208 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe:
80 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
8.700 kg


