OBO BETTERMANN - T-Stück EI60 für PLCS D061220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217904
Außenhöhe - 190 mm
Außenbreite - 308 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836758
Sonepar Artikelnummer
120931212
Hersteller Artikelnummer
7217904
Hersteller Typ
PLCS T061220
Hersteller Artikel Nr.:
7217904
Außenhöhe:
190 mm
Außenbreite:
308 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe:
80 mm
Innenbreite:
200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
13.900 kg


