OBO BETTERMANN - T-Stück EI90 for PLCS D091220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217914
Außenhöhe - 230 mm
Außenbreite - 348 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836772
Sonepar Artikelnummer
120931232
Hersteller Artikelnummer
7217914
Hersteller Typ
PLCS T091220
Hersteller Artikel Nr.:
7217914
Außenhöhe:
230 mm
Außenbreite:
348 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
25.500 kg


