OBO BETTERMANN - T-Stück EI90 für PLCS D090810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217910
Außenhöhe - 190 mm
Außenbreite - 248 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836765
Sonepar Artikelnummer
120931231
Hersteller Artikelnummer
7217910
Hersteller Typ
PLCS T090810
Hersteller Artikel Nr.:
7217910
Außenhöhe:
190 mm
Außenbreite:
248 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe:
80 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
16.000 kg


