OBO BETTERMANN - T-Stück für BSKH09-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215633
Außenhöhe - 140 mm
Außenbreite - 188 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308520
Sonepar Artikelnummer
121066905
Hersteller Artikelnummer
7215633
Hersteller Typ
BSKH09-T0506
Hersteller Artikel Nr.:
7215633
Außenhöhe:
140 mm
Außenbreite:
188 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
60 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
9.210 kg


