Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Stück für BSKH09-K0521 50x210 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215641

  • Außenhöhe - 140 mm

  • Außenbreite - 338 mm

  • Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton

  • Innenhöhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197308568

Sonepar Artikelnummer

121066945

Hersteller Artikelnummer

7215641

Hersteller Typ

BSKH09-T0521

Hersteller Artikel Nr.:

7215641

Außenhöhe:

140 mm

Außenbreite:

338 mm

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Innenhöhe:

50 mm

Innenbreite:

210 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

ohne

Farbe:

grau

Trennwände möglich:

Ja

Montagelochung im Boden:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

18.120 kg

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE Con S, Typ BSKH09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.