Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Stück für Kabelleiter 60x300 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6225272

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Innenradius - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196444250

Sonepar Artikelnummer

120539416

Hersteller Artikelnummer

6225272

Hersteller Typ

LT 630 R3 A4

Hersteller Artikel Nr.:

6225272

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung symmetrisch:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

5.447 kg

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.