Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Stück für Kabelleiter 60x600 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6225238

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Innenradius - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196444182

Sonepar Artikelnummer

120539409

Hersteller Artikelnummer

6225238

Hersteller Typ

LT 660 R3 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6225238

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung symmetrisch:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

7.971 kg

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.