OBO BETTERMANN - T-Stück für Leuchtenträgerschiene 50x50 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6074912
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195453468
Sonepar Artikelnummer
120503055
Hersteller Artikelnummer
6074912
Hersteller Typ
LTS T DD
Hersteller Artikel Nr.:
6074912
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Steckverbinder:
ohne Verbinder
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.478 kg


