OBO BETTERMANN - T-Stück mit Bürstenleiste Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7403836
Breite - 250 mm
Min. Höhe - 93 mm
Nivellierbereich - 0 mm
Bodenpflege - trocken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195845997
Sonepar Artikelnummer
120317860
Hersteller Artikelnummer
7403836
Hersteller Typ
OKB TS 25085 ON
Hersteller Artikel Nr.:
7403836
Breite:
250 mm
Min. Höhe:
93 mm
Nivellierbereich:
0 mm
Bodenpflege:
trocken
Bodenwanne:
Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
18.500 kg


