Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Stück mit Oberteil 40x40mm Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6247725

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196652396

Sonepar Artikelnummer

120047898

Hersteller Artikelnummer

6247725

Hersteller Typ

LKM T40040FS

Hersteller Artikel Nr.:

6247725

Breite:

40 mm

Höhe:

44 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.397 kg

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.