OBO BETTERMANN - T-Stück mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248209
Breite - 100 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196317837
Sonepar Artikelnummer
120047915
Hersteller Artikelnummer
6248209
Hersteller Typ
LKM T60100FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248209
Breite:
100 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.692 kg
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.


