OBO BETTERMANN - T-Stück mit Oberteil 60x150mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248217
Breite - 150 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196317899
Sonepar Artikelnummer
120047916
Hersteller Artikelnummer
6248217
Hersteller Typ
LKM T60150FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248217
Breite:
150 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.876 kg
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.


