OBO BETTERMANN - T-Stück mit Oberteil 60x150mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249728
Breite - 150 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196318315
Sonepar Artikelnummer
120047953
Hersteller Artikelnummer
6249728
Hersteller Typ
LKM T60150RW
Hersteller Artikel Nr.:
6249728
Breite:
150 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.876 kg
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.


