Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Stück mit Oberteil 60x200mm Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6248225

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 64 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196317950

Sonepar Artikelnummer

120047917

Hersteller Artikelnummer

6248225

Hersteller Typ

LKM T60200FS

Hersteller Artikel Nr.:

6248225

Breite:

200 mm

Höhe:

64 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.060 kg

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.