Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Stück mit Oberteil 60x200mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6249736

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 64 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196318377

Sonepar Artikelnummer

120047954

Hersteller Artikelnummer

6249736

Hersteller Typ

LKM T60200RW

Hersteller Artikel Nr.:

6249736

Breite:

200 mm

Höhe:

64 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.060 kg

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.