OBO BETTERMANN - T-Stück mit Oberteil 60x60mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249671
Breite - 60 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196503537
Sonepar Artikelnummer
120047951
Hersteller Artikelnummer
6249671
Hersteller Typ
LKM T60060RW
Hersteller Artikel Nr.:
6249671
Breite:
60 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.542 kg
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.


