OBO BETTERMANN - T-Stück mit Oberteil 80x80mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248340
Breite - 80 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699057
Sonepar Artikelnummer
120503704
Hersteller Artikelnummer
6248340
Hersteller Typ
LKM T80080FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248340
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.672 kg
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.


