OBO BETTERMANN - T-Stück mit Oberteil 80x80mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248450
Breite - 80 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699125
Sonepar Artikelnummer
120503709
Hersteller Artikelnummer
6248450
Hersteller Typ
LKM T80080RW
Hersteller Artikel Nr.:
6248450
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.672 kg
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.


