Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Stück symmetrisch 70x110x500 Stahl reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6277060

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Breite des Abzweigs - 105 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195659150

Sonepar Artikelnummer

120201194

Hersteller Artikelnummer

6277060

Hersteller Typ

GS-ST70110RW

Hersteller Artikel Nr.:

6277060

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Breite des Abzweigs:

105 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 1:

76.5 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Symmetrisch:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK10

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.270 kg

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.