OBO BETTERMANN - T-Stück symmetrisch 70x130x500 Stahl reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6277260
Breite - 130 mm
Tiefe - 70 mm
Breite des Abzweigs - 125 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195660408
Sonepar Artikelnummer
120201232
Hersteller Artikelnummer
6277260
Hersteller Typ
GS-ST70130RW
Hersteller Artikel Nr.:
6277260
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Breite des Abzweigs:
125 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.420 kg


