OBO BETTERMANN - T- und Kreuzstückhaube 60x110mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6192637
Höhe - 60 mm
Breite - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196712519
Sonepar Artikelnummer
120047682
Hersteller Artikelnummer
6192637
Hersteller Typ
WDK HK60110RW
Hersteller Artikel Nr.:
6192637
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.229 kg


