OBO BETTERMANN - T- und Kreuzstückhaube 60x150mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6162274
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196638710
Sonepar Artikelnummer
120047475
Hersteller Artikelnummer
6162274
Hersteller Typ
WDK HK60150CW
Hersteller Artikel Nr.:
6162274
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.268 kg


