Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - T-Verbinder 8-10mm Kupfer

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5311152

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - T-Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195417439

Sonepar Artikelnummer

120019119

Hersteller Artikelnummer

5311152

Hersteller Typ

245 8-10 CU

Hersteller Artikel Nr.:

5311152

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

T-Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.116 kg

• mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)