Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Telitank 118x118x97 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408292

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Ausführung - horizontal

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195114963

Sonepar Artikelnummer

120202295

Hersteller Artikelnummer

7408292

Hersteller Typ

T4B 00C 9011

Hersteller Artikel Nr.:

7408292

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Ausführung:

horizontal

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:

2

Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:

2

RAL-Nummer:

9011

Geeignet für Standard Schaltermaterial:

Ja

Geeignet für Nasspflege:

Ja

Länge:

118 mm

Breite:

118 mm

Höhe:

97 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.322 kg

Zum kombinierten Einbau von 4 einzelnen Installationsgeräten mit Tragebügel (4 Installationsgeräte einer Stromart oder jeweils 2 Installationsgeräte zweier Stromarten). Die verschiedenen Stromarten werden durch eine Trennwand gegeneinander isoliert. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.