OBO BETTERMANN - Telitank 225x225x125 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408494
Anzahl der einbaubaren Geräte - 8
Ausführung - horizontal
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195115984
Sonepar Artikelnummer
120202320
Hersteller Artikelnummer
7408494
Hersteller Typ
T8NL 00C 9011
Hersteller Artikel Nr.:
7408494
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Ausführung:
horizontal
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
2
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Ja
Länge:
225 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
138 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.233 kg


