OBO BETTERMANN - Telitank 225x225x125 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408498
Anzahl der einbaubaren Geräte - 8
Ausführung - horizontal
Farbe - grau
Werkstoff - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195116028
Sonepar Artikelnummer
120202321
Hersteller Artikelnummer
7408498
Hersteller Typ
T8NL 00C 7035
Hersteller Artikel Nr.:
7408498
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Ausführung:
horizontal
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
2
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Ja
Länge:
225 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
138 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.233 kg


