Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x100 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3498142

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Tellerkopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196563975

Sonepar Artikelnummer

120538988

Hersteller Artikelnummer

3498142

Hersteller Typ

HT 10x100 TD

Hersteller Artikel Nr.:

3498142

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Tellerkopf

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Länge:

100 mm

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Farbe:

Zink

Gehärtet:

Ja

Senkkopf:

Nein

Kopfdurchmesser:

22.5 mm

Schaftdurchmesser:

7 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.040 kg

Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.