OBO BETTERMANN - Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x120 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498144
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Tellerkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196563982
Sonepar Artikelnummer
120538989
Hersteller Artikelnummer
3498144
Hersteller Typ
HT 10x120 TD
Hersteller Artikel Nr.:
3498144
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Tellerkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
120 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Nein
Kopfdurchmesser:
22.5 mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.043 kg


