OBO BETTERMANN - Tellerkopfschraube für Schrägdachsystem 8x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901800
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform - Tellerkopf
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197371920
Sonepar Artikelnummer
121312741
Hersteller Artikelnummer
5901800
Hersteller Typ
TKS 8x100 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901800
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform:
Tellerkopf
Länge:
100 mm
Kategorie rostfreier Stahl nach ISO 3506:
A2
Farbe:
Edelstahl
Senkkopf:
Nein
Kopfdurchmesser:
20 mm
Schaftdurchmesser:
5.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.024 kg


