OBO BETTERMANN - Tellerkopfschraube für Schrägdachsystem 8x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901802
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform - Tellerkopf
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197371968
Sonepar Artikelnummer
121312742
Hersteller Artikelnummer
5901802
Hersteller Typ
TKS 8x120 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901802
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform:
Tellerkopf
Länge:
120 mm
Kategorie rostfreier Stahl nach ISO 3506:
A2
Farbe:
Edelstahl
Senkkopf:
Nein
Kopfdurchmesser:
20 mm
Schaftdurchmesser:
5.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.028 kg


