OBO BETTERMANN - TP-Hängestiel L445mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6364322
Länge - 445 mm
Profilbreite - 60 mm
Profilhöhe - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196199334
Sonepar Artikelnummer
120019825
Hersteller Artikelnummer
6364322
Hersteller Typ
TPS 445 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6364322
Länge:
445 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
S-Profil
Tragfähigkeit:
1.05 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.73 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.730 kg


